Motion
6400-04-12-O
6400-04-12-O 4MJ-12MB
Artículo MI #01604053
No. Fabricante 6400-04-12-O
Precio19.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6400-04-12-O 4MJ-12MB
Artículo MI #01604053
No. Fabricante 6400-04-12-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, 3/4 ORB
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, 3/4 ORB
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° Flare x 3/4 en macho con reborde de junta tórica
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6400

Descripción general

Descripción del fabricante
6400-04-12-O 4MJ-12MB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"