Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 NPTF, 3/8 ORB
- Tamaño del extremo 21/8 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/8 NPTF, 3/8 ORB
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a NPTF
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. de resalte de junta tórica macho x 1/8 pulg. de tubo macho rígido
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/8–27
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6401
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación