Motion
6401-08-04-O
6401-08-04-O 8MB-4MP
Artículo MI #01604058
No. Fabricante 6401-08-04-O
Precio8.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6401-08-04-O 8MB-4MP
Artículo MI #01604058
No. Fabricante 6401-08-04-O
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
Precio8.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 ORB, 1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 ORB, 1/4 NPTF
  • Diámetro total
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.24 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. de tubo macho rígido x 1/2 pulg. de saliente de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6401

Descripción general

Descripción del fabricante
6401-08-04-O 8MB-4MP
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales