Motion
7045-08-22
7045-08-22 M22X1,5-8FP
Artículo MI #01604077
No. Fabricante 7045-08-22
Precio57.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7045-08-22 M22X1,5-8FP
Artículo MI #01604077
No. Fabricante 7045-08-22
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
Precio57.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 22 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 22 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    M22 mm
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    45.2
  • Profundidad de la rosca
    16.5
  • Tamaño de la rosca 2
    M22X1.5
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a resalte de junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/2 pulg. x 22 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    1/2-14 NPTF, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7045

Descripción general

Descripción del fabricante
7045-08-22 M22X1,5-8FP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"