Motion
GPP232110
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 90 :1, 1/21 hp, 90 V, 19.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01604423
No. Fabricante GPP232110
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 90 :1, 1/21 hp, 90 V, 19.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01604423
No. Fabricante GPP232110
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    90 :1
  • Profundidad general
    8.46 pulg.
  • Dimensiones generales
    3.79 pulg. x 8.46 pulg.
  • Ancho general
    3.79 pulg.
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.57 A
  • Par de carga completa
    118 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.10.6060
  • Caballos de entrada
    1/21 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • RPM de salida
    19.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    4
  • Estándares cumplidos
    CE, RoHS, UR
  • UPC_NO
    781568182536
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
GPP232110 .04HP/1800RPM/MOTOR DE CC
  • Engranajes helicoidales y rectos endurecidos por inducción para mayor resistencia
  • Construcción de cojinete de aguja y bola para una mejor capacidad de torsión
  • Lubricado en fábrica de por vida, no requiere mantenimiento
  • Dimensiones estándar del sector
  • Hay disponible una base atornillada opcional para el montaje de los pies
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"