Motion
12550
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero
Artículo MI #01604569
No. Fabricante 12550
Precio13.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero
Artículo MI #01604569
No. Fabricante 12550

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1.5 mm, 1/4 pulg., 1/8 pulg., 2.5 mm, 2 mm, 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3 mm, 4 mm, 5/32 pulg., 5/64 pulg., 5 mm, 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
  • Tamaño hexagonal máximo
    5/32 pulg., 5 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    1.5 mm, 5/64 pulg.

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    ProGuard
  • Estilo de mango
    Agarre Gorilla
  • Material
    Acero
  • No magnético
    No magnético
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Juego de llaves plegables

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPUÑADURA DE GORILA DE 12550 6" MET/PULG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo