Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior11.125 pulg.
- Ancho general0.688 pulg.
- Diámetro del eje9.125 pulg.
- Peso4.07 lb
Details
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño HDS1
- Tipo de diseñoHDS1
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Número de Upc del fabricante085311089418
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara aplicaciones generales.
Descripción general
Descripción del fabricante
91261 LDS-SIN DEVOLUCIÓN
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte con bloqueo por resorte
- Empaquetadura de caucho preformada de una sola boquilla recubierta con un sello de acero de alta resistencia
- Montado.