Motion
01EBC4P80MGRAT

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBC4P80MGRAT

Unidad de cojinetes de rodillos de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 80 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento medio, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01604873
No. Fabricante 01EBC4P80MGRAT
Precio6,008.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBC4P80MGRAT

Unidad de cojinetes de rodillos de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 80 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento medio, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01604873
No. Fabricante 01EBC4P80MGRAT
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
Precio6,008.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    119.92 mm
  • Ancho de la base
    5-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.4375 a 13.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • En general Altura  
    10.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    15.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.3125 pulg.
  • Peso
    60.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    2790 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    234 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    299 kN
  • Cojinete de repuesto
    01E B 80M GR
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    01E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316579385527

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBCP-80MM-GR 4 BASE DE PERNO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good