Motion
6040-DA-AL
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 6 in x Adaptador macho de 4 in, recto
Artículo MI #01604938
No. Fabricante 6040-DA-AL
Precio189.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 6 in x Adaptador macho de 4 in, recto
Artículo MI #01604938
No. Fabricante 6040-DA-AL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$189.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    6 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra reductor tipo DA x adaptador macho
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    Adaptador macho
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
6040DAAL

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good