Motion
GLS455
Manómetro neumático - 2-1/2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #01604959
No. Fabricante GLS455
Precio40.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro neumático - 2-1/2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #01604959
No. Fabricante GLS455

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +5000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +140 °F
  • Graduación de la báscula
    100 psi
  • Estándares cumplidos
    ASME B40.100 Grado A
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
GLS455

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"