Especificaciones
Dimensiones
- Exhibidor exterior Diámetro2-1/2 pulg.
- Peso0.43 lb
Detalles
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje inferior
- Rango de presión de funcionamiento0 a +10000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +140 °F
- Graduación de la báscula200 psi
- Conexión de rosca1/4 NPT