Motion
R40-0CRG
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 10 a 125 psi
Artículo MI #01604969
No. Fabricante R40-0CRG
Precio569.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 10 a 125 psi
Artículo MI #01604969
No. Fabricante R40-0CRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio569.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    2 pulg.
  • Altura total
    302 mm
  • Longitud total
    135 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    1200 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Presión máxima establecida
    125 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Presión mínima establecida
    10 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 150 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    10 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R40-0CRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good