Motion
41681726
Diámetro interior de 41 mm, longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 85 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01605864
No. Fabricante 41681726
Precio127.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 41 mm, longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 85 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01605864
No. Fabricante 41681726
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
Precio127.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    41 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante recta
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    85 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24226 RADIADOR HOSE-3FT LONGITUD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos