Motion
42540089
Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 38 mm, longitud de manguera de 30.0000 in, presión de trabajo de 30 psi, rango de temperatura de hasta +257 °F
Artículo MI #01605883
No. Fabricante 42540089
Precio34.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 38 mm, longitud de manguera de 30.0000 in, presión de trabajo de 30 psi, rango de temperatura de hasta +257 °F
Artículo MI #01605883
No. Fabricante 42540089

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    38 mm
  • Longitud de la manguera
    30.0000 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Número de Upc del fabricante
    072053066869
  • Rango de temperatura
    Hasta +257 °F
  • UPC_NO
    072053066869
  • Vacío
    20 inHg
  • Presión de trabajo
    30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25487 MANGUERA DEL RADIADOR
  • Puños ajustables a la longitud requerida
  • Cobertura máxima del vehículo con inventario mínimo
  • Nota: Gates recomienda sustituir las abrazaderas y las mangueras
  • Precaución: No utilizar para aplicaciones de transferencia de combustible o aceite
  • Mangueras máximas con diámetro interior de 25 a 38 mm: 0.21 MPa
  • Mangueras con diámetro interior de 38/45 a 50 mm: 0.18 MPa
  • Mangueras con diámetro interior de 50/57 a 76 mm: 0.14 MPa
  • El tubo y la cubierta resisten el calor, el ozono y los refrigerantes
  • Clasificación de temperatura de hasta +125C (+257F)
  • Clasificado para rendimiento SAE 20R5 Clase D-2
  • 40 psi máximo.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"