Motion
3/7M1090JB

GATES RUBBER CO
3/7M1090JB

PolyFlex® JB® 89133109 Polyflex Belt - 7M Size, 3 Sections, 42.7 in Outside Length, 0.2813 in Rib Width, 0.8439 in Top Width, 42.70 in Effective Length
Artículo MI #01605895
No. Fabricante 3/7M1090JB
Precio147.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/7M1090JB

PolyFlex® JB® 89133109 Polyflex Belt - 7M Size, 3 Sections, 42.7 in Outside Length, 0.2813 in Rib Width, 0.8439 in Top Width, 42.70 in Effective Length
Artículo MI #01605895
No. Fabricante 3/7M1090JB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio147.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    1083 mm / 42.64 pulg.
  • Longitud exterior
    1083 mm
  • Ancho de costilla
    0.2813 pulg.
  • Tamaño de la sección
    7M
  • Grosor
    5 mm
  • Ancho superior
    24 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Con banda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    3/7M1090JB
  • Número de Upc del fabricante
    072053263190
  • Material
    Poliuretano
  • Número de secciones
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +180 °F
  • Sección
    7M/JB
  • Número comercial
    7M1090JB
  • UPC_NO
    072053263190

Descripción general

Descripción del fabricante
3/7M1090JB CINTURÓN
  • El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
  • También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
  • El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
  • El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
  • La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
  • Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"