Motion
84236583
Correa trapezoidal Powerated® 8423-6583 : sección 4L , ancho superior de 0.5000 pulgadas, longitud total de 34.500 pulgadas, correa trapezoidal de potencia media de caballo de FHP
Artículo MI #01606002
No. Fabricante 84236583
Precio12.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal Powerated® 8423-6583 : sección 4L , ancho superior de 0.5000 pulgadas, longitud total de 34.500 pulgadas, correa trapezoidal de potencia media de caballo de FHP
Artículo MI #01606002
No. Fabricante 84236583
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
Precio12.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40 °
  • Longitud exterior
    34.500 pulg.
  • Tamaño de la sección
    4L
  • Ancho superior
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas trapezoidales PoweRated® están diseñadas como alternativa a las correas convencionales de uso ligero, con una construcción de alto rendimiento para ofrecer más potencia, menos elasticidad y una vida útil más larga. Las correas PoweRated® son adecuadas para equipos eléctricos para exteriores, ap
  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal de potencia media de caballo FHP
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Color
    Verde
  • Construcción
    Con banda
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    8423-6583
  • Material
    Compuesto de neopreno Gates
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Número de hebras
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Características de resistencia
    Resistente al calor y al aceite
  • Serie
    Con alimentación

Descripción general

Descripción del fabricante
6583 ALIMENTADO
  • Cumple con los estándares de resistencia al calor y al aceite de RMA, pero no con la conductividad estática
  • El bajo posicionamiento del cordón en un perfil delgado proporciona una flexibilidad extrema
  • Rango de temperatura: -22°F a +140°F

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"