Motion
D32911

GRACO INC
D32911

Husky® 307 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., flujo máx. de 7.0 gpm
Artículo MI #01606235
No. Fabricante D32911
Precio1,304.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
D32911

Husky® 307 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., flujo máx. de 7.0 gpm
Artículo MI #01606235
No. Fabricante D32911

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,304.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Certificación
    CE
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3/8 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    1/16 en diám.
  • Caudal máximo
    7.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Portada
    Puerto final
  • Elevador de aspiración
    Seco - 7.00 pies, húmedo - 12.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
D32911 BOMBA DE POLIPROPILENO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno