Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0,4063 pulg.
Detalles
- 2D Dibujos
- Detalles adicionalesLos fusibles de ATM de acción rápida de tamaño medio Amp-Trap® tienen una clasificación de 600 voltios CA y CC, con una clasificación de interrupción de a100kA . Estas clasificaciones le dan al cajero automático una amplia gama de aplicacionesno cubiertas por otros fusibles midget. Además, se ofrecen clasificaciones de 30/35, 30/40 y 30/50amperes para aplicaciones específicas como la protección de condensadores. Estos fusibles ATM aún deben considerarse fusibles 30A debido a sus dimensiones, pero son capaces de soportar corrientes de entrada mucho más altas y ciclos de trabajo más duros. No apto para protección de circuito derivado.
- Capacidad nominal de amperios0.6 A
- Clase de fusibleMidget
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Tipo de productoFusibles
- SerieATM
- Voltaje nominal600V CA, 500V CC
Descripción general
- Los fusibles para cajero automático de acción rápida Amp-trap® midget tienen una clasificación de 600V CA, con una clasificación de interrupción de 100kA
- Estas clasificaciones le dan al cajero automático una amplia gama de aplicaciones no cubiertas por otros fusibles midget
- Clasificaciones extendidas para protección especial de condensadores y circuitos con altas corrientes de entrada
- Para protección suplementaria de motores y transformadores pequeños