Motion
ATQR30
Fusible Amp-trap 2000® - 30 A, 500 V CA, retardo de tiempo / limitación de corriente, clase CC
Artículo MI #01606361
No. Fabricante ATQR30
Precio42.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap 2000® - 30 A, 500 V CA, retardo de tiempo / limitación de corriente, clase CC
Artículo MI #01606361
No. Fabricante ATQR30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    10.40 mm
  • Longitud total
    1.5000 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de pequeña dimensión ATQR cuentan con características de retardo de tiempo ideales para las altas corrientes de entrada de transformadores de control, solenoides y cargas inductivas similares. Los fusibles ATQR de Mersen proporcionan una protección superior para los circuitos derivados de los sistemas de distribución eléctrica.
  • Capacidad nominal de amperios
    30 A
  • Clase de fusible
    CC
  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    ATQR
  • Voltaje nominal
    500V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
ATQR30
  • Los fusibles de pequeña dimensión ATQR cuentan con características de retardo ideales para las altas corrientes de entrada de transformadores de control, solenoides y cargas inductivas similares
  • Retardo de tiempo para cargas de entrada de transformador de control sin apertura molesta
  • Alta limitación de corriente para corriente de paso de pico bajo
  • El diseño de tipo rechazo evita errores de sustitución (cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados)
  • Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
  • El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
  • Relleno de sílice de alta calidad que garantiza una rápida extinción de arcos y una alta limitación de corriente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno