Motion
R8ZZC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #01606388
No. Fabricante R8ZZC3
Precio41.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #01606388
No. Fabricante R8ZZC3
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
Precio41.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R8ZZC3E BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El R8ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 0.5000 in, doble blindaje, 1.1250 in de diámetro exterior y 0.3125 in de ancho para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    R8ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176003714
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    538 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    R
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176003714

Descripción general

Descripción del fabricante
R8ZZC3E BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno