Motion
L-600 1.125 MONTAJE PILOTO HCO

NEXEN GROUP
L-600 1.125 PILOT MOUNT HCO

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.1250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #01606399
No. Fabricante L-600 1.125 PILOT MOUNT HCO
Precio1,329.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
L-600 1.125 PILOT MOUNT HCO

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.1250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #01606399
No. Fabricante L-600 1.125 PILOT MOUNT HCO
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
Precio1,329.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.44°
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    16.80 CV
  • Tamaño del acoplamiento
    4.000 pulg.
  • Inercia del variador
    27.47 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.75 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
  • Diámetro total
    6.06 pulg.
  • Longitud total
    5.56 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    16.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Embrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. Par estático de hasta: 518 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 10 hp, disipación térmica continua de hasta 0.75 hp, orificios de hasta 1.188". Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    343 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.855 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.327 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Morado
  • Área efectiva orientada al embrague
    18.62 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    60000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.060
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno de bloqueo cónico
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    L-600
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.500 pulgadas
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    16.13 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284156103

Descripción general

Descripción del fabricante
805272

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno