Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)14.53125 x (H)10.8125 x (W)6.59375 pulg
- Altura de la carcasa12.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa20.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa12.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante790
- RPM máximas de salida463.0000 rpm
- Par de salida máximo5158 pulg-lbs
- Relación nominal4:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación3.78:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.
- Peso86.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante790 3.78/1 STD SP 1.500
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798018928
- Potencia de entrada máxima39 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSTD
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- RPM de salida463 rpm
- Par de salida5158
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónIndividual
- Serie790
- EstiloSTD
- UPC_NO662798018928
Descripción general
- Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Sistema de lubricación de cojinetes "Counter Flow" HubCity