Motion
FB250HWX1

HUB CITY INC
FB250HWX1

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #01606633
No. Fabricante FB250HWX1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
FB250HWX1

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #01606633
No. Fabricante FB250HWX1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    1-1/2 °
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Estilo de cojinete
    Bloque de brida
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior ancha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798255989
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    FB250HW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662798255989

Descripción general

Descripción del fabricante
FB250HWX1
  • Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero - Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good