Motion
BA45ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #01606643
No. Fabricante BA45ZOH
Precio9.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #01606643
No. Fabricante BA45ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    1510 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA45ZOH ofrece un diámetro de orificio de 0.2500 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.4375 pulgadas, ancho total de 0.3125 pulgadas y peso de 0.01 libras, lo que lo hace ideal para aplicaciones en miniatura.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA45ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    1120 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA45-ZOH AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"