Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro0.4375 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BA474E02 tiene un diámetro de orificio de 0.2500 pulgadas, tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 0.4375 pulgadas y un ancho total de 0.2500 pulgadas, lo que lo hace adecuado para conjuntos mecánicos compactos.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBA
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación