Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro45 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica34800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA3525Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho general de 25 mm y pesa 0.17 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes de servicio pesado, transmisiones automotrices y maquinaria industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA3525Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática59700 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación