Motion
TA3820Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 38 mm, 48 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01606654
No. Fabricante TA3820Z
Precio68.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 38 mm, 48 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01606654
No. Fabricante TA3820Z
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
Precio68.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    48 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    27700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA3820Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 38 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.14 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial, cajas de engranajes y equipos agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA3820Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    45600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA-3820-Z
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle