Motion
AXW20
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 20 mm, 38 mm OD
Artículo MI #01606807
No. Fabricante AXW20
Precio13.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 20 mm, 38 mm OD
Artículo MI #01606807
No. Fabricante AXW20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Ancho general
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nailon
  • Descripción
    Rodamiento de aguja axial, dirección única, AXK con arandela de rodamiento axial
  • Capacidad de carga dinámica
    2945.144 lbf
  • RPM Máx.
    10500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Serie
    AXW
  • Capacidad de carga estática
    10454.137 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4012802032833

Descripción general

Descripción del fabricante
AXW20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo