Motion
AXW50
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 50 mm, 73 mm OD
Artículo MI #01606808
No. Fabricante AXW50
Precio49.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 50 mm, 73 mm OD
Artículo MI #01606808
No. Fabricante AXW50
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
Su precio$49.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    73 mm
  • Ancho general
    4.20 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nailon
  • Descripción
    Rodamiento de aguja axial, dirección única, AXK con arandela de rodamiento axial
  • Capacidad de carga dinámica
    7194.245 lbf
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Serie
    AXW
  • Capacidad de carga estática
    32149.281 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4012802432435

Descripción general

Descripción del fabricante
AXW50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo