Motion
GE60-FW-2RS

INA (Schaeffler)
GE60-FW-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 60 mm, 105 mm OD, Ancho del anillo interior de 63 mm, Sellado
Artículo MI #01606815
No. Fabricante GE60-FW-2RS
Precio1,203.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GE60-FW-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 60 mm, 105 mm OD, Ancho del anillo interior de 63 mm, Sellado
Artículo MI #01606815
No. Fabricante GE60-FW-2RS
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
Precio1,203.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Anillo interior Ancho  
    63 mm
  • Desalineación Ángulo  
    17 °
  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • Peso
    5.36 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    885000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1475000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802532104

Descripción general

Descripción del fabricante
GE60-FW-2RS-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo