Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro12 mm
- En general Ancho10 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSello único
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl HK0810-RS es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 8 mm, tipo de cierre de sello único, diseño de extremos abiertos, diámetro exterior de 12 mm, ancho total de 10 mm y peso de 0.01 lbs, ideal para sistemas compactos que requieren sellado adicional y soporte radial.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.20000 rpm
- Número de filasUno
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +100 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieHK
- Estándares cumplidosDIN 618-2
- UPC_NO4047643196444
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación