Motion
KRE35-PP
Seguidor de leva con corona - 35 mm Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, 1-1/4 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #01606824
No. Fabricante KRE35-PP
Precio353.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 35 mm Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, 1-1/4 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #01606824
No. Fabricante KRE35-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio353.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-3/8 pulg.
  • Ancho general
    2-1/16 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    18 mm
  • Poste Diámetro  
    16 mm
  • Poste Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 1,5
  • Par de apriete
    42.773 pies-libras
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802417296

Descripción general

Descripción del fabricante
KRE35-PP-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo