Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro300 mm
- Exterior Diámetro380 mm
- En general Ancho80 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso57.55 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasCon bridas
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4860 tiene un diámetro de orificio de 300 mm, un diámetro exterior de 380 mm, un ancho total de 80 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para transmisiones de engranajes industriales grandes.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- RPM Máx.1400 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial139000 lbf
- Capacidad de carga estática radial400000 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNA
- Estándares cumplidosDIN 617/ISO 1206
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja mecanizado
- UPC_NO4047643112314
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación