Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tornillo9.0000 pulg.
- Ancho del cuerpo de la cubeta10 pulg.
- Profundidad de la cubeta6-1/8 pulg.
- Ancho de la brida del depósito1-1/2 pulg.
- Longitud total de la cubeta10 pies
- Ancho total de la cubeta13-3/8 pulg.
- Grosor de la cubeta0.1875 pulg.
Detalles
- Material de la cubetaAcero al carbono
- Depósito o cubiertaCuna
- Tipo de depósitoForma de U-Trough bridado