Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena2050
- Tamaño y paso de la cadena2050 / 1-1/4 pulg.
- Anchura interior0.3750 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.5840 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Diámetro del pasador0.2000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4000 pulg.
- Peso0.00 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceClip de resorte
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2050/C2050 CLIPS DE MUELLE 100PB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288460015
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662288460015
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Accessories que conectan clips Superan con creces los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock