Motion
SBN1550 TUERCA DE BOLA (C2) 1500-0500 DER.

Nook
SBN1550 BALL NUT (C2) 1500-0500 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.3120 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #01607773
No. Fabricante SBN1550 BALL NUT (C2) 1500-0500 RH
Precio1,096.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
SBN1550 BALL NUT (C2) 1500-0500 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.3120 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #01607773
No. Fabricante SBN1550 BALL NUT (C2) 1500-0500 RH

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,096.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    1.5000 pulg.
  • Jefe
    0.5000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.3120 pulg.
  • Peso de la tuerca
    5.2 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    1.1740 pulg.
  • Peso del tornillo
    5.25 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.088 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    65/130
  • Capacidad de carga dinámica
    12320 lb
  • Capacidad de carga estática
    97696 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN1550 TUERCA DE BOLA (C2) 1500-0500 DER.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo