Motion
B48ELSS
Cojinete plano esférico - 3.0000 pulg. de diámetro interior, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, 4.5 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #01607954
No. Fabricante B48ELSS
Precio2,197.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 3.0000 pulg. de diámetro interior, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, 4.5 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #01607954
No. Fabricante B48ELSS
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
Precio2,197.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    4.312 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.5 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    9 °
  • Ancho del anillo exterior
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    8.25 lb

Detalles

  • Aplicación
    Extremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400001926
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    339500 lbf
  • Material del sello
    Elastómero termoplástico
  • Serie
    RBC®
  • Tipo de cojinete
    Anillo interior extendido, sellado

Descripción general

Descripción del fabricante
B48ELSS COJINETE LISO ESFÉRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"