Motion
DSG 304
Cadena silenciosa - Cadena estándar, estilo de guía lateral doble, paso de 0.3750 in, ancho general de 1.0000 in, material de acero
Artículo MI #01607975
No. Fabricante DSG 304
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena silenciosa - Cadena estándar, estilo de guía lateral doble, paso de 0.3750 in, ancho general de 1.0000 in, material de acero
Artículo MI #01607975
No. Fabricante DSG 304
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Anchura interior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.8 lb/pie

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Guía lateral doble
  • Tipo de cadena
    Estándar
  • Material
    Acero
  • Capacidad de carga de trabajo
    3940 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG304 CADENA GUÍA LATERAL
  • La cadena silenciosa y los piñones de la serie SC están fabricados para cumplir con el estándar ASME para cadena silenciosa
  • Los productos SC han sido los más largos, se utilizan principalmente en aplicaciones de sustitución y, a menudo, son los más económicos
  • Precio por pie
  • Cortar a la longitud

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good