Motion
401-60314-2

Rexnord (RRX)
401-60314-2

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 10 dientes, 161.77 mm de diámetro de paso, Material de acero
Artículo MI #01608040
No. Fabricante 401-60314-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
401-60314-2

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 10 dientes, 161.77 mm de diámetro de paso, Material de acero
Artículo MI #01608040
No. Fabricante 401-60314-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39.6 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    165.1 mm
  • Paso Diámetro  
    6.369 pulg.
  • Ancho de diente
    11.2 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    10
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
401-60314-2 1700-10T SPKT