Motion
HP7706-7.5IN MTW

Rexnord (RRX)
HP7706-7.5IN MTW

81416344 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 7706 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #01608114
No. Fabricante HP7706-7.5IN MTW
Precio64.19 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP7706-7.5IN MTW

81416344 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 7706 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #01608114
No. Fabricante HP7706-7.5IN MTW
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
Precio64.19 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Peso por pie
    2.7 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP7706 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Número de Upc del fabricante
    782934904790
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699167863

Descripción general

Descripción del fabricante
81416344 HP7706-7.5 MTW
  • HP7706 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins