Motion
81417731
Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.170 pulg. de ancho, 1.9700 pulg. de paso
Artículo MI #01608145
No. Fabricante 81417731
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.170 pulg. de ancho, 1.9700 pulg. de paso
Artículo MI #01608145
No. Fabricante 81417731
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.165 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.9700 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.28 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.32 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Peso por pie
    0.85 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WLF
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    WLF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81417731 WLF1700 PASADORES SS
  • WLF1700 Cadena superior de mesa moldeada en material blanco de baja fricción y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos