Motion
ZFS2207S0540 2 7/16 BRIDA RODILLO BRG

Rexnord (RRX)
ZFS2207S0540 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. Bore , montaje de brida 4-Bolt, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01608153
No. Fabricante ZFS2207S0540 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio2,417.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZFS2207S0540 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. Bore , montaje de brida 4-Bolt, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01608153
No. Fabricante ZFS2207S0540 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio2,417.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Peso
    18.7 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    698210020453
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210020453

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFS2207S0540 FLTG DE BRIDA DE COLOR BLANCO CONND BRG