Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.8750 a 4.3750 pulg.
- Tamaño del perno10 mm
- Diámetro interno25 mm
- Altura total2.8125 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general1.4375 pulg.
- Peso2.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante704112
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto5205TMC
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieNP
- UPC_NO662461253731
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP