Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.7500 pulg.
- Ancho de la base4.6250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.7500 a 13.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro4-1/2 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0° Desalineación - Solo estática
- En general Altura9.6250 pulg.
- En general Longitud16.5000 pulg.
- Ancho general6.7500 pulg.
- Peso95.6 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRPB 408-4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288480150
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial25750 lbf
- Cojinete de repuestoRCI-408
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieRPB
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288480150
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido dividido de 4 tornillos con revestimiento de polvo epoxi