Motion
23084 CA/C084W506

SKF
23084 CA/C084W506

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 620 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01608283
No. Fabricante 23084 CA/C084W506
Precio59,744.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23084 CA/C084W506

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 620 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01608283
No. Fabricante 23084 CA/C084W506
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
Precio59,744.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    150 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    422.63 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C4, C08 (ABEC 5), característica de especificación
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316577054265
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    7316577054265

Descripción general

Descripción del fabricante
23084 CA C084 W506 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C4, C08 (ABEC 5), característica de especificación