Motion
23156 CAC/C4W33

SKF
23156 CAC/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #01608291
No. Fabricante 23156 CAC/C4W33
Precio15,211.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23156 CAC/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #01608291
No. Fabricante 23156 CAC/C4W33
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
Su precio$15,211.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    146 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    246.26 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C4,
  • Capacidad de carga dinámica
    604286 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577032966
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    899236 lbf
  • UPC_NO
    7316577032966

Descripción general

Descripción del fabricante
23156 CAC/C4W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C4,