Motion
7024 CD/P4ADG  G155

SKF
7024 CD/P4ADG G155

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, 56 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #01608331
No. Fabricante 7024 CD/P4ADG G155
Precio8,096.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7024 CD/P4ADG G155

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, 56 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #01608331
No. Fabricante 7024 CD/P4ADG G155
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
Precio8,096.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    56 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    P4
  • Peso
    9.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico reforzado con tejido de algodón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7024 CD/P4ADGG155
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Mejora de las condiciones de lubricación • Bajo nivel de ruido • Mayor velocidad alcanzable • Mejora de la fiabilidad • Reducción del consumo de aceite • Reducción del impacto medioambiental • Montaje seguro y sencillo
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570582406
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    114 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    122 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570582406

Descripción general

Descripción del fabricante
7024 CD/P4ADGG155
  • Condiciones de lubricación mejoradas
  • Niveles bajos de ruido
  • Mayor velocidad alcanzable
  • Fiabilidad mejorada
  • Reducción del consumo de aceite
  • Menor impacto medioambiental
  • Montaje seguro y fácil