Motion
GE 8 E

SKF
GE 8 E

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 8 mm, 16 mm OD, Ancho del anillo interior de 8 mm, Abierto
Artículo MI #01608350
No. Fabricante GE 8 E
Precio73.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 8 E

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 8 mm, 16 mm OD, Ancho del anillo interior de 8 mm, Abierto
Artículo MI #01608350
No. Fabricante GE 8 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Anillo interior Ancho  
    8 mm
  • Desalineación Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    7316576609169
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    27.5 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316576609169

Descripción general

Descripción del fabricante
GE-8-E BRG