Motion
GEZ 200 ES

SKF
GEZ 200 ES

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 2.0000 in, D.E. de 3.1875 in, Ancho del anillo interior de 1.7500 in, Abierto
Artículo MI #01608356
No. Fabricante GEZ 200 ES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEZ 200 ES

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 2.0000 in, D.E. de 3.1875 in, Ancho del anillo interior de 1.7500 in, Abierto
Artículo MI #01608356
No. Fabricante GEZ 200 ES
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.05 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571664354
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50357 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    150622 lbf
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ-200-ES-L