Motion
HA 213

SKF
HA 213

Manguito adaptador - 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, 40 mm de longitud total, tamaño de rosca M65x2
Artículo MI #01608365
No. Fabricante HA 213
Precio200.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 213

Manguito adaptador - 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, 40 mm de longitud total, tamaño de rosca M65x2
Artículo MI #01608365
No. Fabricante HA 213
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
Precio200.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3.3465 pulg.
  • En general Longitud  
    40 mm
  • Ancho general
    1.5748 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M65x2
  • Peso
    1.13 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 13E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB13)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM13
  • Número de arandela de bloqueo
    MB13
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570299908

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR HA213 X 2-3/16